Weidmüller - Borne de mise à la terre, PUSH IN, 2.5 mm², Vert/jaune - 1521670000

CopieCopie
Weidmüller - Borne de mise à la terre, PUSH IN, 2.5 mm², Vert/jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²

  • couleur - vert/jaune

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.5...4 mm²

  • largeur - 5.1 mm

  • hauteur - 66.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4050118328196

Réf. Sonepar

00097832819

Réf. Fournisseur

1521670000

Marque

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...4 mm²

couleur:

vert/jaune

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...4 mm²

largeur:

5.1 mm

hauteur:

66.5 mm

fonction PEN possible:

Non

finition raccordement électrique 1:

fiche

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

section de raccordement cable rigide:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

fiche

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

3

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-60...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

profondeur:

36.5 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

Borne de mise à la terre, PUSH IN, 2.5 mm², Vert/jaune

Les Atouts de l'article:

Borne de mise à la terre, PUSH IN, 2.5 mm², Vert/jaune

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller