Petit Jean - Embout démontable lisse en acier galvanisé 60x70mm pour fût TC 89 - 6881011403

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
00106011403
Réf. Fournisseur
6881011403
Marque
Petit Jean
pays de fabrication:
FRANCE
Embout démontable lisse en acier galvanisé diamètre 60mm, longueur 70mm pour adaptation sur fût TC89
Les Atouts de l'article:
Cet embout démontable lisse en acier galvanisé a un diamètre de 60mm et une longueur de 70mm. Il est fait pour l'adaptation sur un fût TC89. Il assure la liaison de l'extrémité du fût (ou de la crosse) avec un luminaire ou un projecteur.
Les Atouts de la gamme:
Embout sur fût TC89 Finition acier galvanisé
Les Atouts de l'article:
Cet embout démontable lisse en acier galvanisé a un diamètre de 60mm et une longueur de 70mm. Il est fait pour l'adaptation sur un fût TC89. Il assure la liaison de l'extrémité du fût (ou de la crosse) avec un luminaire ou un projecteur.
Les Atouts de la gamme:
Embout sur fût TC89 Finition acier galvanisé
Un produit Petit Jean
Découvrez toute la gamme Petit Jean