Petit Jean - Mât rond-conique en acier galvanisé 116/60, hauteur 4m, sans tiges, sans crevés - 163136

PETIT JEAN
CopieCopie
Petit Jean - Mât rond-conique en acier galvanisé 116/60, hauteur 4m, sans tiges, sans crevés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 4 m

  • modèle - bouteille/quille

  • traitement de la surface - galvanisé

  • diamètre du fin bout du mât - 60 mm

  • diamètre du pied - 116 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

00106163136

Réf. Fournisseur

163136

Marque

Petit Jean

longueur totale:

4 m

modèle:

bouteille/quille

traitement de la surface:

galvanisé

diamètre du fin bout du mât:

60 mm

diamètre du pied:

116 mm

matériau:

acier

pays de fabrication:

FRANCE

ALPHA, mât rond-conique en acier galvanisé, diamètre 116mm en base et 60mm en top, hauteur 4m, sans crevés, sans tiges de scellement

Les Atouts de l'article:

ALPHA est un mât rond conique en acier, protégé par un procédé de galvanisation à chaud. Ce mât d'une hauteur de 4m et d'un diamètre 60mm en top et 111mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec des tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm. Par ailleurs, il est également possible d'y ajouter des rangés de crevés.

Les Atouts de la gamme:

Mât rond conique en acier diamètre 60mm Finition acier galvanisé sans crevés en top

Un produit Petit Jean

Découvrez toute la gamme Petit Jean