Petit Jean - TC 89, mât tubulaire en acier galvanisé, dia.89mm, hauteur 3,5m, avec tiges - 7141110023

PETIT JEAN
CopieCopie
Petit Jean - TC 89, mât tubulaire en acier galvanisé, dia.89mm, hauteur 3,5m, avec tiges

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 3.5 m

  • modèle - cylindrique

  • traitement de la surface - galvanisé

  • diamètre du fin bout du mât - 89 mm

  • diamètre du pied - 89 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

00106991210

Réf. Fournisseur

7141110023

Marque

Petit Jean

longueur totale:

3.5 m

modèle:

cylindrique

traitement de la surface:

galvanisé

diamètre du fin bout du mât:

89 mm

diamètre du pied:

89 mm

matériau:

acier

forme étagée:

Non

couleur:

blanc

hauteur de point lumineux:

3.5 m

longueur de console:

400 mm

avec plaque de base:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

TC 89, mât cylindrique en acier galvanisé, diamètre 89mm en top, hauteur 3,5m, vendu avec tiges de scellement

Les Atouts de l'article:

Le TC 89 est un mât cylindrique en acier, protégé par un procédé de galvanisation à chaud. Ce mât d'une hauteur de 3,5m et d'un diamètre 89mm en top est une fabrication française. Ce produit est vendu avec des tiges de scellement aux dimensions suivantes : J16/14x300. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm. Par ailleurs, il est également possible d'y ajouter un embout démontable.

Les Atouts de la gamme:

Mât cylindrique en acier diamètre 89mm Finition acier galvanisé

Un produit Petit Jean

Découvrez toute la gamme Petit Jean