fin de vie

Frico - Aérotherme Panther mural 12kW 400V 1300m3/h - SE12N

FRICO
CopieCopie
Frico - Aérotherme Panther mural 12kW 400V 1300m3/h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance - 12000 W

  • type de ventilateur - axial

  • quantité d'air - 900...1300 m³/h

  • largeur - 450 mm

  • hauteur - 520 mm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00113001830

Réf. Fournisseur

SE12N

Marque

Frico

puissance:

12000 W

type de ventilateur:

axial

quantité d'air:

900...1300 m³/h

largeur:

450 mm

hauteur:

520 mm

puissance de moteur:

63 W

tension de raccordement:

3 * 400 V

profondeur:

510 mm

Aérotherme silencieux et efficace pour une utilisation fixe. Ils sont destinés au chauffage et au séchage d'ateliers, de salles de sport, etc.Design épuré classique en tôle d'acier émaillée blanche?Puissance : 6-15 kW?IP44