Frico - Emetteur infrarouge Infraglas, façade en vitrocéramique noire 2200W - IHGB22SR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
tension - 230...230 V
nombre de réglages chauffage - 3
capacité de chauffage max. - 2200 W
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00113021069
Réf. Fournisseur
IHGB22SR
Marque
Frico
modèle:
autre
tension:
230...230 V
nombre de réglages chauffage:
3
capacité de chauffage max.:
2200 W
indice de protection (IP):
IP65
mode de pose:
montage en saillie
niveau de puissance ARRÊT:
Oui
capacité de chauffage min.:
700 W
hauteur de montage min.:
1.8 m
hauteur de montage max.:
2.5 m
montage au-dessus d'une table à langer:
Non
hauteur:
170 mm
largeur:
80 mm
profondeur:
900 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9006
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
Creating Ideal Environments