SES Sterling - Gaine spirale Pliospire PVC-12 - 08190015010

SES STERLING
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 12 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 10...40 mm

Conditionnement

  • 25 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3597470136065

Réf. Sonepar

00120013606

Réf. Fournisseur

08190015010

Marque

SES Sterling

diamètre nominal:

12 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

noir

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

10...40 mm

sans halogène:

Non

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-15...80 °C

épaisseur de paroi:

1.5 mm

largeur d'hélice:

10 mm

gaine pour la protection et la mise en forme des faiseaux de câblage,mise en place àprés connection possible

Les Atouts de l'article:

gaine pour la protection et la mise en forme des faiseaux de câblage,mise en place àprés connection possible

Quelques mots du fabricant :

Tout autour du câble
SES-STERLING est spécialisée dans la transformation des matières plastiques et caoutchoutées. Ainsi nous développons, produisons et commercialisons des accessoires de câblage.
Nos gaines, manchons, presse-étoupes, pièces injectées et moulées sont destinés à protéger et isoler les câbles. Nous proposons des cartes à rubans et à étiquettes, des rubans de marquage, des bagues-repères et de nombreuses solutions de repérage de câbles adaptées à chaque application. Notre grande variété de goulottes, de colliers et d’attaches-câbles est utilisée pour conduire et fixer les câbles. Enfin, nous proposons une gamme complète d’outillage de câblage permettant la parfaite installation de l’ensemble de nos produits.