Daikin - Panneau solaire vertical plat Solaris V26P - EKSV26P

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • surface de capteur - 2.36

  • longueur de capteur - 1400 mm

  • largeur de capteur - 1300 mm

  • efficacité du collecteur - 60.5 %

  • bande thermique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848666799

Réf. Sonepar

00121000714

Réf. Fournisseur

EKSV26P

Marque

Daikin

surface de capteur:

2.36

longueur de capteur:

1400 mm

largeur de capteur:

1300 mm

efficacité du collecteur:

60.5 %

bande thermique:

Non

installation en façade:

Non

intégration dans toiture en pente:

Non

installation sur toiture en pente:

Non

installation sur toiture terrasse:

Non

installation portrait:

Non

installation paysage:

Non

résistant au glycol:

Non

adapté aux systèmes fermés:

Non

adapté au chauffage d'eau de piscine:

Non

hauteur de capteur:

2000 mm

coefficient de perte de chaleur de premier ordre (a1):

4.25 W/(m².K)

coefficient de perte de chaleur de second ordre (a2):

0.007 W/(m².K²)

modifieur d'angle d'incidence (IAM):

0.94

pression de travail max.:

6 bar

Panneau solaire vertical plat Solaris V26P - haut rendement - 2 000 x 1300 x 85 mm

Les Atouts de l'article:

Capteur plat Solaris à haut rendementCadre du capteur étanche en aluminium noir anodisé, revêtement haute performance, verre de sécurité faiblementréfléchissant, isolation thermique du sol du capteur en laine minérale. Rendement minimal de 525 kWh/m2 (W

Les Atouts de la gamme:

Capteur plat Solaris à haut rendementCadre du capteur étanche en aluminium noir anodisé, revêtement haute performance, verre de sécurité faiblementréfléchissant, isolation thermique du sol du capteur en laine minérale. Rendement minimal de 525 kWh/m2 (W