Daikin - U.E. Monosplit 3,5 kW R32 - RXM35R9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 230 V
nombre de phases - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4573535108603
Réf. Sonepar
00121510860
Réf. Fournisseur
RXM35R9
Marque
Daikin
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
technologie Inverter:
Oui
tension de raccordement:
230 V
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
hauteur:
552 mm
largeur:
840 mm
profondeur:
350 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
49...49 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage:
49...49 dB(A)
longueur maximale de conduit:
20 m
différence de hauteur maximale:
15 m
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.5 mm
poids:
32 kg
charge en fluide réfrigérant:
0.76 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
13 A