fin de vie

Daikin - Groupe extérieur Sky Air Advance - 10 kW - triphasé - R32 - RZASG100MY1

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technologie Inverter - Oui

  • tension de raccordement - 400 V

  • nombre de phases - 3

  • hauteur - 990 mm

  • largeur - 940 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848603282

Réf. Sonepar

00121860328

Réf. Fournisseur

RZASG100MY1

Marque

Daikin

technologie Inverter:

Oui

tension de raccordement:

400 V

nombre de phases:

3

hauteur:

990 mm

largeur:

940 mm

profondeur:

320 mm

différence de hauteur maximale:

30 m

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.52 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.9 mm

poids:

70 kg

charge en fluide réfrigérant:

2.6 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

16 A

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

Groupe extérieur Sky Air Advance - 10 kW - triphasé - R32 - pour des applicatins de type split, twin, triple, double twin - longueur de tuyauterie maximum à 50 m - climatisation réversible - PAC Air /Air - DC Inverter

Les Atouts de l'article:

Sky Air AdvanceR32 un plus faible impact environnemental (68 % par rapport au réfrigérant R-410A) Efficacité / confort Technologie de réutilisationLong. de tuyauterie Max à 50mAppli de type split, twin, triple et double twin

Les Atouts de la gamme:

Sky-Air Inverter au fluide R32 , connexion Pair Twin et Double Twin