fin de vie

Daikin - Console double flux blanc 5 kW - R32 - FVXM50F

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • diamètre externe de tube conduite de liquide - 6.35 mm

  • fréquence - 50 Hz

  • diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration - 12.7 mm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848611010

Réf. Sonepar

00121861101

Réf. Fournisseur

FVXM50F

Marque

Daikin

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

fréquence:

50 Hz

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

12.7 mm

technologie Inverter:

Oui

couleur:

blanc

largeur:

280 mm

hauteur:

690 mm

profondeur:

780 mm

poids:

16.5 kg

nombre de phases:

1

tension de raccordement:

230 V

Console double flux Bluevolution blanc 5 kW - R32 - unité compacte: 600 x 700 x 210 mm

Les Atouts de l'article:

Mode de soufflage double fluxFonctionnement silencieuxUnité compacte: 600 x 700 x 210 mmProgrammation hebdomadaireDétecteur de fuiteR 32 : 68 % de réduction de l'impact environnemental vs R-410A Blanc

Les Atouts de la gamme:

Mode de soufflage double fluxFonctionnement silencieuxUnité compacte: 600 x 700 x 210 mmProgrammation hebdomadaireDétecteur de fuiteR 32 : 68 % de réduction de l'impact environnemental vs R-410A Blanc