fin de vie

Daikin - Daikin Altherma HPC ventilo-convecteur version murale taille 20 - FWXT20ATV3C

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 1420 mm

  • hauteur - 500 mm

  • profondeur - 210 mm

  • fréquence - 50 Hz

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848871414

Réf. Sonepar

00121887141

Réf. Fournisseur

FWXT20ATV3C

Marque

Daikin

largeur:

1420 mm

hauteur:

500 mm

profondeur:

210 mm

fréquence:

50 Hz

Capacité de chauffage / Refroidissement élevée_x000D_Chauffage et clim : Efficacité - Confort - Flexibilité _x000D_Pression Sonore 20 Db(A) À 1 M_x000D_Contrôle du ventilateur de modulation_x000D_Combinaison avec PAC Daikin Altherma 3 G

Les Atouts de l'article:

Fonctionnement silencieux avec une pression sonore à partir de 20 dB(A) en mode silence