Panduit - Ferrule, non-insulated, 2/0 AWG (70.0mm - F89-25-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Ferrule, non-insulated, 2/0 AWG (70.0mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 70 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 25 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - étain

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embouts et ferrules non-isolés

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983650958

Réf. Sonepar

00156365095

Réf. Fournisseur

F89-25-L

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

70 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

25 mm

matériau:

cuivre

couleur:

étain

sans halogène:

Oui

isolé:

Non

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

0

Ferrule, non-insulated, 2/0 AWG (70.0mm

Les Atouts de l'article:

Embout non isolé F89-25-L Panduit