Carlo Gavazzi - Centrale de mesure modulaire 400V/1A alim 100-240Vca/cc - WM30AV43H

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Centrale de mesure modulaire 400V/1A alim 100-240Vca/cc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 2 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • type d'interface - modbus

  • type de compteur - électronique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956050011

Réf. Sonepar

00158015562

Réf. Fournisseur

WM30AV43H

Marque

Carlo Gavazzi

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

2 A

modèle:

transformateur de mesure

type d'interface:

modbus

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

1 A

tension nominale (Un) N-L:

220...400 V

tension nominale (Un) L-L:

380...690 V

fréquence:

40...440 Hz

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

optique

taux d'impulsion:

0.1...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

montage frontal

avec code de blocage:

Oui

nombre de positions:

10

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

4X

Centrale de mesure WM30 triphasé façade d'armoire, 220-400 V LN, 380-690 V LL, transformateur de courant 1(2)A, alimentation auxiliaire 100-240Vca/cc, avec modules d'E/S et communication en option (Modbus RTU, TCP/IP, BACnet), port optique

Les Atouts de la gamme:

Analyseur de puissance intelligent triphasé avec réseau de configuration avancé intégré et afficheur à cristaux liquide pour les données. Particulièrement recommandé pour la mesure des variables électriques principales. WM30 est basé sur un boîtier modulaire pour montage en tableau avec indice de protection (avant) IP65. De plus, le compteur peut être fourni avec des sorties logiques utilisables à la fois pour des impulsions proportionnelles à l’énergie active et réactive en cours de mesure, ou pour les sorties d’alarme. L’instrument peut être doté des modules suivantes: les ports de communication RS485/ RS232, Ethernet, BACnet-IP, BACnet MS/TP ou Profibus DP V0, sorties d’impulsion.