Thomas & Betts - Cosse Color-Keyed 45 a raccord M12 pour section 70mm2 - 1 trou - Marron - 70M12-A-45

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Cosse Color-Keyed 45 a raccord M12 pour section 70mm2 - 1 trou - Marron

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 70 mm²

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • couleur de l'isolant - marron

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5415022197914

Réf. Sonepar

00161005939

Réf. Fournisseur

70M12-A-45

Marque

Thomas & Betts

section nominale:

70 mm²

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6

angle de raccordement:

180° (horizontal)

couleur de l'isolant:

marron

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

Cosse Color-Keyed 45° à raccord M12 pour section 70mm² - 1 trou - Marron

Les atouts de la gamme:

Connecteurs et systèmes de Sertissage COLOR KEYED