Trilux - Détecteur de présence IP 66, Haute Fréquence à clipser sur Deveo G3 - 6001017600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ESPAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4069072131643
Réf. Sonepar
00165000839
Réf. Fournisseur
6001017600
Marque
Trilux
pays de fabrication:
ESPAGNE
Détecteur de mouvement haute fréquence intégré. Corps de module en PC. IP 66. Longueur 150 mm, Largeur 71 mm, hauteur 70 mm.La zone de détection, le temps de maintien et le capteur de lumière sont réglables à l'aide d'un commutateur DIP.
Les Atouts de l'article:
Module Smart pour les applications de luminaires individuels. Avec détecteur de mouvement haute fréquence intégré. Befestigung des Smart-Moduls mit dem Leuchtenkörper erfolgt mittels eines montagefreundlichen Bajonett-Drehverschlusses. 3-polige Ausführung für schaltbare Leuchten mit Schutzart IP66. Der Lichtsensor ermöglicht bei Aktivierung ein konstantes Helligkeitsniveau im Umfeld der Leuchte. Avec température de surface limitée (DIN EN 60598-2-24, identifiant D). Gris lumière. Longueur 150 mm, Largeur 71 mm, hauteur 70 mm.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Les Atouts de l'article:
Module Smart pour les applications de luminaires individuels. Avec détecteur de mouvement haute fréquence intégré. Befestigung des Smart-Moduls mit dem Leuchtenkörper erfolgt mittels eines montagefreundlichen Bajonett-Drehverschlusses. 3-polige Ausführung für schaltbare Leuchten mit Schutzart IP66. Der Lichtsensor ermöglicht bei Aktivierung ein konstantes Helligkeitsniveau im Umfeld der Leuchte. Avec température de surface limitée (DIN EN 60598-2-24, identifiant D). Gris lumière. Longueur 150 mm, Largeur 71 mm, hauteur 70 mm.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux