Non retournable

Trilux - Coupleur DALI pour 4 bouttons poussoir standard. Contact sec. - 6565200

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - variateur à bouton-poussoir/module de commande IR

  • profondeur - 0 mm

  • diamètre - 50 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242327591

Réf. Sonepar

00165232759

Réf. Fournisseur

6565200

Marque

Trilux

modèle:

variateur à bouton-poussoir/module de commande IR

profondeur:

0 mm

diamètre:

50 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

0 mm

hauteur:

11 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

LiveLink Eco System

Les Atouts de l'article:

Coupleur à BP LiveLink DALI, destiné au raccordement, via l’interface DALI, de jusqu’à 4 BP d’installation de type courant à un dispositif de commande LiveLink. Fonctions des BP librement sélectionnables dans le cadre de la mise en service: Fonction TouchDim d’un ou de plusieurs groupes de luminaires, appel de scènes lumineuses programmées. Convenant à une installation derrière un BP d’installation en relation avec une boîte profonde pour cloisons creuses (60 mm minimum). Le raccordement au dispositif de commande LiveLink s’effectue via le câble DALI. Longueur du câble entre le BP d’installation et le coupleur à BP de 25 m, à poser sous gaine séparée. Nombre des participants DALI affectés 1. Aucun raccordement secteur supplémentaire nécessaire. Mise en service via une connexion sans fil sécurisée (cryptage WPA2) à l’aide du dispositif de commande LiveLink via application LiveLink « Install » et tablette (iOS/Android).

Les Atouts de la gamme:

La création d’un éclairage optimal, personnalisé pour une complexité minimale ne peut être réalisée que par une commande intuitive et fiable de tous les points lumineux. Le système intelligent de gestion d’éclairage d’installation facile, LiveLink, conçu par TRILUX en collaboration avec le fabricant de détecteurs STEINEL permet une planification et une utilisation simples de la commande même d’installations d’éclairage complexes. Grâce au système bien pensé, la mise en service, l’un des plus grands défis posés par le système de commande, fonctionne désormais sans aucune difficulté : LiveLink guide intuitivement les aménageurs et les installateurs dans des espaces déjà préconfigurés de domaines d’application typiques. La mise en service et la commande s’effectuant via l’interface utilisateur graphique d’un périphérique mobile iOS ou Android, TRILUX permet de disposer d’un accès simple et intelligent à l’univers de la commande d’éclairage.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux