Trilux - Gestion d'éclairage Twenty3 Unité de capteur avec détecteur de présence PIR - 7918300

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Gestion d'éclairage Twenty3 Unité de capteur avec détecteur de présence PIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • profondeur - 0 mm

  • diamètre - 86.5 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

  • compatible avec Amazon Alexa - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4018242645046

Réf. Sonepar

00165264504

Réf. Fournisseur

7918300

Marque

Trilux

profondeur:

0 mm

diamètre:

86.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

0 mm

hauteur:

30 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

LiveLink Wireless Controls

Les Atouts de l'article:

Unité de capteur LiveLink avec détecteur de présence PIR et capteur de luminosité intégrés pour l'intégration dans un réseau radio LiveLink Basic Wireless (réseau radio maillé de 2,4 GHz). Capteur IR Micro pour un réglage en fonction de la lumière du jour et pour la détection de présence. Portée radio du capteur jusqu'à 15 m. Capteur à piles avec une pile AA de 3,6V du commerce et une durée de vie des piles d'au moins 8 ans. Réglage de lumière constante avec fonction de coupure si la lumière du jour est suffisante. Détecteur de présence passif à infrarouge, avec temporisation d'extinction réglable, au choix en mode automatique (marche automatique, arrêt automatique) ou semi-automatique (arrêt automatique, marche manuelle). Température ambiante admissible -5 - +45 °C. Diamètre extérieur 86,5 mm, Hauteur de montage 26,4 mm. Zone de détection rectangulaire, détection pour les activités en position assise max. 5,4 x 3,6 m, détection pour les déplacements en marchant max. 7,2 x 5,4 m pour une hauteur de montage recommandée de 2,5 m. Hauteur de montage autorisée de 2,5 m à 4 m. indice de protection (norme EN 60529) : IP 42. Couleur blanc. Capteur avec boîtier en deux parties composé d'une bague de montage et d'un boîtier de capteur. Pour montage en saillie au plafond. Montage de la bague de montage du capteur avec deux vis de fixation. Vis de fixation incluses dans l'ensemble de livraison. Fixation sans outil du boîtier du capteur sur la bague de montage grâce à des ergots d'arrêt. Alimentation électrique par pile 3,6V AA, aucun autre branchement au secteur n'est nécessaire. Piles incluses dans l'ensemble de livraison. Mise en service via une connexion Bluetooth avec un réseau radio via l'application LiveLink Basic Wireless Install et smartphone (iOS/Android). Paramètres réglables: Valeur de consigne pour la régulation constante de la lumière, temps de retard à l'extinction, semi-automatique/automatique intégral.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux