Omerin Polycable - SOLARPLAST PV1-F 1x6mm2 CuSn r - 490600010600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 6 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 0.9 V
couleur de gaine - rouge
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00179010609
Réf. Fournisseur
490600010600
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
6 mm²
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
1
Tension nominale U0:
0.9 V
couleur de gaine:
rouge
marquage du conducteur:
chiffres
avec conducteur de protection:
Non
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
6 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-40...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...90 °C
tension nominale U:
1.5 V
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui