fin de vie

Faac - moteur 844 er z16 230v - 109837

FAAC FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • poids max. porte/portail - 1800 kg

  • avec contacteur à clé - Oui

  • tension d'alimentation CA - 230 V

  • avec armoire de commande - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8055195003390

Réf. Sonepar

00192000241

Réf. Fournisseur

109837

Marque

Faac

poids max. porte/portail:

1800 kg

avec contacteur à clé:

Oui

tension d'alimentation CA:

230 V

avec armoire de commande:

Oui

moteur 844 er z16 230v avec pignon z16, platine 780d, aimants fin de courses, cle deverrouillage, cache-vis

Les Atouts de l'article:

Motorisation à bain d'huile 230V FAAC 844 E R Z16 , prévue pour des applications à crémaillère, comprend : un motoréducteur avec pignon et carte électronique 780D, des aimants de fin de course, une clé de déverrouillage, des capots de protection
pour portail coulissant jusqu'à 1000 kg
Excellente sécurité anti-écrasement : embrayage double disque en bain d'huile combiné à un encodeur magnétique - Fin de course magnétique - Pré-équipement pour fixation réglable en hauteur et latéralement.