Securlite - JUSTE BL 1000lm 3000K VAV IK10 IP65 Ø282mm hf - 113003109701

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 10.6 W
température de couleur - 3000...3000 K
efficacité lumineuse - 94 lm/W
variation DALI - Non
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663330108616
Réf. Sonepar
00195010861
Réf. Fournisseur
113003109701
Marque
Securlite
puissance du système:
10.6 W
température de couleur:
3000...3000 K
efficacité lumineuse:
94 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
pays de fabrication:
FRANCE
appareillage:
driver LED courant constant
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...25 °C
avec détecteur crépusculaire:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
68 mm
diamètre externe:
282 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
JUSTE est un hublot éco-responsable, designé, conçu et fabriqué en France.
Polyvalent, il est idéal pour l'éclairage en intérieur comme en extérieur.
JUSTE s'inscrit dans une démarche environnementale poussée : 100 % réparable, chaque pièce peut être démontée et réparée pour une durabilité maximale.
Fabrication française, certifiée Origine France Garantie.
Son installation est rapide et simplifiée, offrant une solution pratique et efficace.
Quelques mots du fabricant :
Conçu et fabriqué en France, certifié Origine France Garantie
Un produit Securlite
Découvrez toute la gamme Securlite