Securlite - BANG ROND BL 2500lm 4000K VAV IK11 IP55 Ø320mm hf - 15640411

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2500 lm
puissance du système - 18 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP55
efficacité lumineuse - 119 lm/W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663330013354
Réf. Sonepar
00195640411
Réf. Fournisseur
15640411
Marque
Securlite
flux lumineux utile:
2500 lm
puissance du système:
18 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP55
efficacité lumineuse:
119 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
Sup. à IK10
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
blanc
pays de fabrication:
FRANCE
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...25 °C
avec détecteur crépusculaire:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
103 mm
diamètre externe:
320 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
BANG est une gamme de hublots basse consommation, conçus pour l’éclairage des bâtiments et lieux publics.
Sa forte résistance aux chocs en fait un luminaire idéal pour les environnements soumis à l'hypervandalisme.
Fabriqué en France et certifié Origine France Garantie, 100 % réparable, chaque pièce peut être démontée, garantissant une longue durée de vie.
Il est disponible en installation applique ou plafonnier. Sa fermeture est assurée par des vis inox antivandales, garantissant une sécurité renforcée.
Quelques mots du fabricant :
Conçu et fabriqué en France, certifié Origine France Garantie
Un produit Securlite
Découvrez toute la gamme Securlite