Non retournable

Sunnex - TELLUS 12-24V AC/DC 500MM QD - 34110

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00240034110

Réf. Fournisseur

34110

Marque

Sunnex

TELLUS 12-24V AC

Les Atouts de l'article:

La gamme de Tellus est une gamme d"éclairage LED pour poste de travail et environnements industriels. Elle se décline en plusieurs modèles: IP20, IP43 et IP65. Elle est également disponible avec ou sans variateur d'intensité et en différenres longueurs de flexible: 500 ou 700mm. Elle existe également en version compact spot. Ces différets modèles permettent de répondre à large évantail de besoin. Elle offre un éclairage chaud de 4000° Kelvin et un excellent rendu de couleur avec son IRC92, se rapprochant le plus de la lumière du jour. Les tellus sont en basse tension 12/24V AC/DC mais peuvent être également branchées sur du 230V via le transformateur réf 33901/1.

Un produit Sunnex

Découvrez toute la gamme Sunnex