Somfy - Sonesse 28 rts li-ion pack (x10) - 1003297

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660849578084
Réf. Sonepar
00242957808
Réf. Fournisseur
1003297
Marque
Somfy
Sonesse 28 rts li-ion pack (x10)
Les Atouts de l'article:
Sonesse® 28 rts li-ion est un moteur wirefree ™ facile à installer et étonnamment silencieux. il dispose d’une batterie li-ion rechargeable intégrée pour une utilisation plus facile et une esthétique améliorée. peut motoriser une large gamme de stores enrouleurs d’intérieur jusqu’à 11 m². • batterie lithium-ion intégrée. • chargeur à raccorder directement. recharge : 1 fois par an*. • capacité de la cage : 35 tours. • intégration dans des tubes acier ou aluminium de diamètre 26,6 mm minimum. • pour stores jusqu’à 11 m2. • récepteur radio rts intégré dans la tête moteur. • usage en intérieur uniquement. • gamme d’accessoires dédiée. livré sans adaptation et sans support avec sortie de câble radiale.
Les Atouts de l'article:
Sonesse® 28 rts li-ion est un moteur wirefree ™ facile à installer et étonnamment silencieux. il dispose d’une batterie li-ion rechargeable intégrée pour une utilisation plus facile et une esthétique améliorée. peut motoriser une large gamme de stores enrouleurs d’intérieur jusqu’à 11 m². • batterie lithium-ion intégrée. • chargeur à raccorder directement. recharge : 1 fois par an*. • capacité de la cage : 35 tours. • intégration dans des tubes acier ou aluminium de diamètre 26,6 mm minimum. • pour stores jusqu’à 11 m2. • récepteur radio rts intégré dans la tête moteur. • usage en intérieur uniquement. • gamme d’accessoires dédiée. livré sans adaptation et sans support avec sortie de câble radiale.