Non retournable

Simes - Applique murale SHAPE 4000 K CRI 80 149 lm gris alu - S.6420N.14

TRILUX
CopieCopie
Simes - Applique murale SHAPE 4000 K CRI 80 149 lm gris alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 428 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 150 mm

  • efficacité lumineuse - 91.04 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357633036

Réf. Sonepar

00249003607

Réf. Fournisseur

S.6420N.14

Marque

Simes

flux lumineux utile:

428 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

150 mm

efficacité lumineuse:

91.04 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

pays de fabrication:

ITALIE

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

largeur:

90 mm

hauteur/profondeur:

40 mm

Applique murale SHAPE 4000 K CRI 80 149 lm gris aluminium durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris aluminium

Un produit Simes

Découvrez toute la gamme Simes