Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CRSM 84-20-500-Fourreau fendu thermo noir-Diam: 21-85mm (cable: 24-68mm)-L:50cm - 161251-000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 85 mm
diamètre interne après rétreint - 21 mm
longueur - 500 mm
modèle - manchette de rétraction
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042368461266
Réf. Sonepar
00280025064
Réf. Fournisseur
161251-000
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
diamètre interne avant rétreint:
85 mm
diamètre interne après rétreint:
21 mm
longueur:
500 mm
modèle:
manchette de rétraction
sans halogène:
Oui
pour diamètre externe de câble:
24...68 mm
construction renforcée:
Non
épaisseur de paroi:
0.3 mm
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Les fourreaux de réparation des gaines de câbles CRSM Raychem de TE sont constitués d'une feuille thermorétractable, enduite d'adhésif d'étanchéité et refermable à l'aide d'un rail en acier inoxydable.Un seul fourreau thermorétractable, résistant à l'abrasion et à la corrosion, couvre plusieurs diamètres de câbles.D'une mise en œuvre simple et rapide, les fourreaux CRSM sont utilisés sur les réseaux de distribution d'énergie, les réseaux ferrés, en éclairage public, dans l'industrie, car ils permettent une réparation rapide avec mise sous tension immédiate sans coupure du câble.Après mise en place, le rail métallique peut éventuellement être enlevé.Rapport de rétreint: 3/1Température d'utilisation permanente: -55/+115 degrés CLongueur: 500mmCouleur: noireÉtanchéité parfaite, bonne résistance mécanique et rigidité diélectrique