fin de vie

Stiebel Eltron - Radiateur à accumulation 1,8 kW 218mm ETW 180 Plus - 236613

STIEBEL ELTRON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - accumulateur plat

  • puissance de raccordement - 1.35...1.8 kW

  • tension de raccordement - 400 V

  • nombre de niveaux de puissance sélectionnables - 4

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4017212366134

Réf. Sonepar

00311236613

Réf. Fournisseur

236613

Marque

Stiebel Eltron

modèle:

accumulateur plat

puissance de raccordement:

1.35...1.8 kW

tension de raccordement:

400 V

nombre de niveaux de puissance sélectionnables:

4

couleur:

blanc

puissance de raccordement nominale:

1.8 kW

avec corps de chauffe pré-installé:

Oui

avec thermostat de charge électronique:

Oui

système de commande AC sélectionnable:

Oui

connectable au système de commande CC:

Oui

affichage d'erreurs:

Oui

avec relais thermique:

Non

filtre à peluches dans la zone d'aspiration d'air:

Oui

largeur:

741 mm

hauteur:

546 mm

profondeur:

218 mm

poids:

30 kg

avec chauffage d'appoint:

Non

tension nominale 1:

400 V

tension nominale 2:

230 V

avec décharge statique:

Non

avec régulateur de température:

Oui

Radiateur à accumulation 1,8 kW 218mm ETW 180 Plus