LUXOMAT - PD4-M-DAA4G-FP détecteur de présence DALI adressable 3 groupes+1C Ø24 m - 92591

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - autre

  • système de bus KNX-radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4007529925919

Réf. Sonepar

00319992591

Réf. Fournisseur

92591

Marque

LUXOMAT

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Oui

protection au ras du mur:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

2.5 m

largeur de portée max.:

12 m

longueur de portée max.:

8 m

champ de détection de diamètre au sol:

24 m

nombre de canaux:

4

puissance de commutation:

2300 W

durée de marche min.:

60 s

durée de marche max.:

150 min

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Non

alimentation électrique du bus:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

avec capteur acoustique:

Non

hauteur:

100 mm

diamètre:

117 mm

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

PD4-M-DAA4G-FP détecteur de présence maître DALI adressable 360° 24m faux plafond type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zone de détection h=2,50m: 24m de biais, 8m de face, 6.40m en assise canal 1: 2300 W

Les Atouts de l'article:

Solution DALI compacte, particulièrement adaptée pour salles de conférence, de formation ou de classeDétecteur de présence ultrasensible offrant la possibilité d'adresser automatiquement jusqu'à 64 Ballasts électroniques DALI et de les contrôler d'une ma

Un produit LUXOMAT

Découvrez toute la gamme LUXOMAT