LUXOMAT - PD4-M-DAA4G-AP détecteur de présence DALI adressable 3 groupes+1C saillie Ø24 m - 92743
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - détecteur de présence
mode de pose - saillie
système de bus KNX-radio - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007529927432
Réf. Sonepar
00319992743
Réf. Fournisseur
92743
Marque
LUXOMAT
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
saillie
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Oui
protection au ras du mur:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
certifié DALI-1:
Non
hauteur de montage optimale:
2.5 m
largeur de portée max.:
12 m
longueur de portée max.:
8 m
champ de détection de diamètre au sol:
24 m
nombre de canaux:
4
puissance de commutation:
2300 W
durée de marche min.:
60 s
durée de marche max.:
150 min
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage mural:
Non
alimentation électrique du bus:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
avec capteur acoustique:
Non
hauteur:
85 mm
diamètre:
124 mm
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Solution DALI compacte, particulièrement adaptée pour salles de conférence, de formation ou de classeDétecteur de présence ultrasensible offrant la possibilité d'adresser automatiquement jusqu'à 64 Ballasts électroniques DALI et de les contrôler d'une ma
Un produit LUXOMAT
Découvrez toute la gamme LUXOMAT