LUXOMAT - PD2N-M-DACO DALI-2 détecteur de présence faux plafond 360° Télécommandable Ø10 m - 93452

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - autre

  • système de bus KNX-radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4007529934522

Réf. Sonepar

00319993452

Réf. Fournisseur

93452

Marque

LUXOMAT

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Oui

protection au ras du mur:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

certifié DALI-1:

Oui

hauteur de montage optimale:

2.5 m

largeur de portée max.:

5 m

longueur de portée max.:

3 m

champ de détection de diamètre au sol:

10 m

nombre de canaux:

1

durée de marche min.:

60 s

durée de marche max.:

30 min

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Non

alimentation électrique du bus:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

avec capteur acoustique:

Non

hauteur:

85 mm

diamètre:

84 mm

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

PD2N-M-DACO DALI-2 détecteur de présence avec contrôleur d'appli. DALI tension: 230 V AC +10% 50 Hz dimensions: 84 x 85 mm, B Puissance interne: env. 2W angle de détection: horizontal 360° (montage plafond) sortie DALI: 80 mA garantie

Les Atouts de l'article:

Détecteur de présence avec contrôleur d'application DALI intégré pour une commande d'éclairage économe en énergieProduit certifié DALI-2Alimentation électrique DALI intégréeInterface DALI pour la commande de ballasts numériques et graduables en mode br

Un produit LUXOMAT

Découvrez toute la gamme LUXOMAT