Seifel - Coffret ECP2D avec coupure 400A ou protection 200A - 68965

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type - coffret de coupure/protection extérieur 2 directions (ECP-2D)
nombre de raccordements sortants - 2
section de câble max. - 240 mm²
mode de pose - encastré
installation à l'extérieur - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
03606710000322
Réf. Sonepar
00324068965
Réf. Fournisseur
68965
Marque
Seifel
type:
coffret de coupure/protection extérieur 2 directions (ECP-2D)
nombre de raccordements sortants:
2
section de câble max.:
240 mm²
mode de pose:
encastré
installation à l'extérieur:
Oui
longueur:
195 mm
largeur:
350 mm
hauteur:
770 mm
Les Atouts de l'article:
Coffret ECP2DCoupure 400A ou protection 200A par barrettes ou fusibles Taille 22 directionsSerrure TriangleColoris IvoireSigle Enedis
Quelques mots du fabricant :
SEIFEL développe de nombreux produits et applications pour les réseaux d’énergie et de télécommunications.