Cdvi - Alimentation 8-12-24V sorties multiples AC-DC - ARDU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211003507
Réf. Sonepar
00327000021
Réf. Fournisseur
ARDU
Marque
Cdvi
Alimentation 8/12/24V redressée filtrée non régulée, sorties multiples AC/DC
Les Atouts de l'article:
Protégée en primaire et en secondaire par fusibles automatiques.Sorties redressées, filtrées 12/24 V DC.Alimentation 8/12/24 VDimensions (L x l x P): 142 x 92 x 60 mm.Tension d'entrée: 230 V +/- 10%, 50/60 Hz.Consommation: 0,17 A.Sorties multiples: sorties 8/12/24 AC - sorties 12/24 V DC, redressées, filtrées et non-régulées.Intensité max. sur une seule sortie à la fois, 1 A maximum.Protégée en primaire et en secondaire par fusibles automatiques.Sorties redressées, filtrées 12/24 V DC
Les Atouts de l'article:
Protégée en primaire et en secondaire par fusibles automatiques.Sorties redressées, filtrées 12/24 V DC.Alimentation 8/12/24 VDimensions (L x l x P): 142 x 92 x 60 mm.Tension d'entrée: 230 V +/- 10%, 50/60 Hz.Consommation: 0,17 A.Sorties multiples: sorties 8/12/24 AC - sorties 12/24 V DC, redressées, filtrées et non-régulées.Intensité max. sur une seule sortie à la fois, 1 A maximum.Protégée en primaire et en secondaire par fusibles automatiques.Sorties redressées, filtrées 12/24 V DC