fin de vie

Cdvi - Alimentation 24V - secourue - BS24

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Alimentation 24V - secourue

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • tension de sortie - 24 V

  • type de courant - AC

  • fonction de commande - Oui

  • indice de protection (IP) - IP42

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211003439

Réf. Sonepar

00327000089

Réf. Fournisseur

BS24

Marque

Cdvi

mode de pose:

saillie

tension de sortie:

24 V

type de courant:

AC

fonction de commande:

Oui

indice de protection (IP):

IP42

largeur:

150 mm

hauteur:

175 mm

profondeur:

250 mm

tension d'entrée:

230 V

Alimentation 24V - secourue

Les Atouts de l'article:

Alimentation régulée.Batterie 7A/h incluse (Réf.: B7AH).Sortie supplémentaire AC. Alimentation 24 V - secourue Dimensions (L x l x P): 250 x 150 x 175 mm.Tension d'entrée: 230 V +/- 10%, 50/60 Hz.Consommation: 0,32 A.Sorties: Principale 24 V DC, secourue et régulée; Supplémentaire 24 V AC, non-secourue.Intensité maximum: sortie 24 V DC - 1A ; sortie 24 V AC - 0,5 A.Alimentation régulée.Batterie 7A/h incluse.Sortie supplémentaire AC.