Golmar - Poste audio universel a combine T LINE (1+N-4+N) appel electronique ou ronfleur - UAV1407/010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
technique d'installation - autre
couleur - blanc
mode de pose - saillie
matériau - plastique
largeur - 84 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8023874017082
Réf. Sonepar
00418401708
Réf. Fournisseur
UAV1407/010
Marque
Golmar
technique d'installation:
autre
couleur:
blanc
mode de pose:
saillie
matériau:
plastique
largeur:
84 mm
hauteur:
220 mm
profondeur:
53 mm
Poste universel analogique 2 fils/5fils • Appel électronique ou ronfleur • Technologies 1+N ou 4+N • Réglage des phonies montante et descendante • Réglage niveau d'appel et exclusion • 2 boutons de commande
Les Atouts de l'article:
Spécialement conçu pour la maintenance des installations de la plupart des marques en 1+N et 4+N avec appel électronique ou ronfleur :
• Compatible avec la plupart des marques du marché
• Fixation multipoints pour un ajustement facilité lors d'un remplacement
• Combiné en ABS blanc avec connecteur RJ
• Touche ouvre-porte
• Touche supplémentaire à contact NO
• Réglage du volume de la sonnerie d'appel : fort, médium et coupure
• Signalisation de la coupure de sonnerie
• Design moderne, sobre et élégant
• Epaisseur réduite : 53 mm seulement
Les Atouts de l'article:
Spécialement conçu pour la maintenance des installations de la plupart des marques en 1+N et 4+N avec appel électronique ou ronfleur :
• Compatible avec la plupart des marques du marché
• Fixation multipoints pour un ajustement facilité lors d'un remplacement
• Combiné en ABS blanc avec connecteur RJ
• Touche ouvre-porte
• Touche supplémentaire à contact NO
• Réglage du volume de la sonnerie d'appel : fort, médium et coupure
• Signalisation de la coupure de sonnerie
• Design moderne, sobre et élégant
• Epaisseur réduite : 53 mm seulement
NoticePDF