Steinel - Borne GL 85-900 Avec Détecteur et Bluetooth - 078683

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK03
hauteur/profondeur - 900 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4007841078683
Réf. Sonepar
00424107868
Réf. Fournisseur
078683
Marque
Steinel
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
hauteur/profondeur:
900 mm
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
655 lm
puissance du système:
9 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
60000 h
type de luminaire:
borne lumineuse
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
pays de fabrication:
ROUMANIE
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
9...9 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
indirect
efficacité lumineuse:
72.7778 lm/W
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.85
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
largeur:
146 mm
longueur:
136 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Éclairage connecté – Lampadaire innovateur de qualité supérieure. Le lampadaire en aluminium GL 85 SC de la série Cube Pro vous accompagne en toute sécurité et avec style la nuit sur les allées tout autour du domicile. Avec son design cubique sobre et attrayant, le luminaire de 3000 K et 655 lm confère à vos espaces extérieurs une touche lumineuse moderne et une valeur architecturale à votre résidence. La mise en service, le réglage et la mise en réseau sans fil sont un jeu d’enfant grâce au système Bluetooth Mesh et à l’appli gratuite STEINEL Connect. Le capteur à haute fréquence 160° est invisible et son rayon porte jusqu'à 5 mètres, pouvant être calibré rapidement et avec précision de manière digitale. La connexion sans fil Bluetooth avec fonction de groupes voisins permet à la lumière d’anticiper et d’éclairer uniformément et en toute sécurité les allées et les entrées. Le luminaire extérieur de qualité supérieure est équipé d'un allumage en douceur, de LED de balisage (10-100%) ainsi que d'un éclairage principal à intensité variable (10-100%), de façon à composer différents scénarios lumineux adaptés et à économie d'énergie. Deux tailles – 60 cm et 90 cm – sont disponibles. L'attrayant luminaire existe aussi sans capteur. Le pied et profilé de support sont disponibles comme pièces de rechange.
Les Atouts de la gamme:
Nos bornes GL apportent un éclairage extérieur puissant avec détection sur colonne, à installer dans les jardins, les voies d'accès et les chemins.
Quelques mots du fabricant :
STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur
Un produit Steinel
Découvrez toute la gamme Steinel