Steinel - Applique L 40 Avec Détecteur et Bluetooth Anthracite 3000 K - 085247

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 930 lm
puissance du système - 12.9 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
longueur - 105 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4007841085247
Réf. Sonepar
00424108524
Réf. Fournisseur
085247
Marque
Steinel
flux lumineux utile:
930 lm
puissance du système:
12.9 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP54
longueur:
105 mm
efficacité lumineuse:
72.093 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
avec détecteur de mouvement:
Oui
type de connexion:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
pays de fabrication:
ROUMANIE
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
puissance de lampe acceptée:
12.9...12.9 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.75
largeur:
201 mm
hauteur/profondeur:
261 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
commande via Bluetooth:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
La qualité aux formes carrées. Le luminaire mural LED à détection L 40 SC se caractérise par son boîtier en aluminium aussi résistant qu’esthétique. Ce luminaire extérieur moderne confèrera à tous les types de maison une image parfaite grâce à ses formes carrées. Outre le magnifique concept de boîtier, le luminaire se démarque notamment par ses valeurs intérieures. Le système LED intégré de STEINEL se distingue par sa grande longévité et garantit un bel éclair blanc chaud de 3000 K autour de la maison pendant de nombreuses années. Tous les réglages tels que l’allumage en douceur, le balisage ou l’éclairage principal sont réalisés rapidement et en toute simplicité depuis l’application grâce à la technologie Bluetooth Mesh. La mise en réseau avec de nombreux autres éclairages dotés de la technologie Bluetooth Mesh pour un éclairage simultané ainsi que l’attribution de fonctions de groupes sont aussi possible depuis l’application. La nouvelle génération de détecteur infrarouge utilisée dans le luminaire permet d’offrir un éclairage adapté à chaques besoins, et ce, sans compromis, permettant ainsi à l’utilisateur de faire d’importantes économies d’énergie. Le détecteur discret propose un angle de détection de 180 °. Les nouveaux obturateurs fournis sont installés directement au niveau de l’anneau design au moyen d’un système d’enfichage intelligent. La plage de détection peut ainsi être adaptée à tout moment selon les besoins. Le luminaire extérieur de qualité est également disponible avec la version Connect (sans détecteur) sous la désignation de produit L 40 C et il peut être aussi mis en réseau de manière intuitive via le nouveau standard Connect Bluetooth Mesh. Les luminaires sont livrés dans un emballage sans plastique.
Les Atouts de la gamme:
Les Appliques L regroupent nos appliques extérieures à détection, idéales pour les entrées et les façades de maisons.
Quelques mots du fabricant :
STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur
Un produit Steinel
Découvrez toute la gamme Steinel