Steinel - Downlight RS PRO DL 200 avec détecteur et Bluetooth 3000K, 4000 K et 5700K - 085292

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1996 lm

  • puissance du système - 17.3 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4007841085292

Réf. Sonepar

00424108529

Réf. Fournisseur

085292

Marque

Steinel

flux lumineux utile:

1996 lm

puissance du système:

17.3 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

diamètre intégré:

189...189 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

69.5 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

pays de fabrication:

ROUMANIE

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

traitement de la surface:

plastifié

matériau de la verrine:

plastique opalin

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Oui

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

sans

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

couleur du réflecteur:

blanc

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

régulation constante du flux lumineux:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

puissance de lampe acceptée:

17.3...17.3 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

1996...2088 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.93

valeur de papillotement Pst LM:

0.01

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.01

hauteur/profondeur:

71 mm

longueur:

73 mm

diamètre externe:

230 mm

largeur d'encastrement:

189 mm

longueur d’encastrement:

189 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

section de conducteur connectable:

1.5...2.5 mm²

type de connexion:

autre

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

125

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

209

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

efficacité lumineuse:

117 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Downlight RS PRO DL 200 à Détection HF de 7 m. Couleurs 3000K, 4000K et 5700K. Eclairage principal et Balisage à flux variable, groupe voisin et calendrier. Règlage en Bluetooth Mesh. Adaptateur de montage en option.

Les Atouts de l'article:

Les plafonniers avec STEINEL DNA. Avec ces plafonniers d’intérieur, l’avenir s’installe chez vous. Les luminaires d’intérieur discrets sont basés sur la technologie Bluetooth Mesh la plus moderne, garantissent une commande d’éclairage confortable et évolutive dans la plus haute qualité STEINEL et sont parfaits pour les cages d’escalier, les couloirs, les WC, les buanderies et les vestiaires ainsi que les locaux fonctionnels et annexes grâce à leur faible hauteur de montage. Les deux variantes de produits RS PRO DL 150 SC et RS PRO DL 200 SC ont un diamètre de 174 ou 230 mm, offrent un détecteur hyperfréquence de 360° avec une portée de ø 7 m et permettent une mise en réseau facile entre eux ainsi qu’avec d’autres produits STEINEL de la gamme Bluetooth Mesh. Sans câble supplémentaire. Sans installation complexe et longue. La mise en réseau et le réglage s’effectuent rapidement et facilement via l’application STEINEL Connect. En un tour de main, il est ainsi possible de créer des groupes de luminaires très différents avec une commutation simultanée de l’éclairage. Pratique : les luminaires intérieurs RS PRO DL 150 SC et RS PRO DL 200 SC disposent d’une fonction de variation de température de couleur. Un interrupteur situé à l’arrière permet de régler la couleur de la lumière sur trois niveaux en fonction des besoins. Les choix possibles sont 3000 K, 4000 K et 5700 K. Les plafonniers Bluetooth innovants fonctionnent avec 1193 lm ou 2205 lm. Les fonctions comprennent un allumage en douceur de l’éclairage, une fonction de groupe de voisins ainsi qu’un balisage et une lumière principale variables. La hauteur de montage idéale se situe entre 2 et 4 m. Et grâce à un adaptateur de montage pratique, les trous de montage trop grands des luminaires précédents ne posent aucun problème (disponible à partir du 2e trimestre 2023).

Les Atouts de la gamme:

Les modèles RS PRO Connect permettent de réaliser des économies d'énergie directes grâce à la meilleure efficacité énergétique. En effet le Bluetooth permet de paramétrer les luminaires indépendament mais aussi de les interconnecter entre eux, de créer des groupes et du balisage. Son éclairage homogène associé à un design extrêmement plat et attrayant permet de répondre aux exigences de l'esthétique moderne. Les modèles RS PRO rassemblent la technologie du détecteur HF ultramoderne et la technologie des LED.

Quelques mots du fabricant :

STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel