Steinel - Projecteur XLED PROTECT sans détecteur 3000K anthracite - 090029

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1642 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
couleur du boîtier/corps - anthracite
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4007841090029
Réf. Sonepar
00424109002
Réf. Fournisseur
090029
Marque
Steinel
flux lumineux utile:
1642 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP54
couleur du boîtier/corps:
anthracite
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
pays de fabrication:
ROUMANIE
source lumineuse fournie:
Oui
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
réflecteur:
sans
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
puissance de lampe acceptée:
13.6...13.6 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
1642...1642 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.8
largeur:
194.7 mm
hauteur/profondeur:
174.1 mm
longueur:
195.1 mm
nombre de pôles:
2
type de connexion:
autre
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
efficacité lumineuse:
120.735 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
Les Atouts de l'article:
Une lumière panoramique jusque dans les moindres recoins Le projecteur extérieur XLED Protect éclaire le moindre recoin, même le plus caché. Avec trois puissantes surfaces d'éclairage, il offre un éclairage panoramique à grand angle qui fait briller de mille feux les zones les plus difficiles à atteindre. Avec une puissance de 13,6 W et un 1642 lm, le XLED Protect fournit une lumière puissante et chaude (3000 K) qui éclaire parfaitement ton environnement. Que ce soit en haut, en bas, à droite ou à gauche, le spot est entièrement orientable, inclinable et verrouillable, ce qui te permet de l'adapter à tes besoins. Grâce à la classification IP54 et à la construction robuste IK03, il dispose en outre d'une grande résistance et offre en même temps une garantie de 5 ans. Disponible dans les couleurs anthracite et blanc et en version avec détecteur de mouvement.
Les Atouts de la gamme:
Les projecteurs XLED PROTECT garantissent un éclairage panoramique et orientable. Ils sont robustes pour l'extérieur et idéal pour éclairer les voies d'accès ou des jardins.
Quelques mots du fabricant :
STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur
Un produit Steinel
Découvrez toute la gamme Steinel