LCI - Contrôleur 4en1 12-24-36-48V + DALI+PUSH+1-10V+TRIAC - 1770116

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - Contrôleur 4en1 12-24-36-48V + DALI+PUSH+1-10V+TRIAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unité de contrôle

  • mode de commande - 1-10 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - AC

  • commande via Bluetooth - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701194709232

Réf. Sonepar

00471470923

Réf. Fournisseur

1770116

Marque

LCI

modèle:

unité de contrôle

mode de commande:

1-10 V

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

AC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

170 mm

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

54 mm

hauteur:

28 mm

pays de fabrication:

CHINE

Permet de faire varier en DALI PUSH 0/1-10V TRIAC des drivers ON/OFF 12, 24, 36 ou 48V, IP20 ou IP67, jusqu'à 20A.

Un produit LCI

Découvrez toute la gamme LCI