LCI - Contrôleur 8A PUSH ZIGBEE - 1775020

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - Contrôleur 8A PUSH ZIGBEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - variateur à bouton-poussoir/module de commande IR

  • mode de commande - autre

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - AC

  • commande via Bluetooth - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701194710160

Réf. Sonepar

00471471016

Réf. Fournisseur

1775020

Marque

LCI

modèle:

variateur à bouton-poussoir/module de commande IR

mode de commande:

autre

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

AC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

97 mm

diamètre:

42.06 mm

supporte le protocole ZigBee:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

largeur:

20 mm

hauteur:

37 mm

pays de fabrication:

CHINE

Permet de faire varier en PUSH ou radio fréquence, n'importe quel driver ON/OFF 12 ou 24V.

Un produit LCI

Découvrez toute la gamme LCI