Non retournable

LCI - Contrôleur RGB + CW-WW ZIGBEE - 1775040

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - Contrôleur RGB + CW-WW ZIGBEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de commande - autre

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - AC

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 145 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701194710184

Réf. Sonepar

00471471018

Réf. Fournisseur

1775040

Marque

LCI

mode de commande:

autre

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

AC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

145 mm

supporte le protocole ZigBee:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

largeur:

46.5 mm

hauteur:

16 mm

pays de fabrication:

CHINE

Permet de faire varier en PUSH ou radio fréquence, n'importe quel driver ON/OFF 12 ou 24V.

Un produit LCI

Découvrez toute la gamme LCI