LCI - MVT DALI PUSH TRAILING - 1770101

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - MVT DALI PUSH TRAILING

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - convertisseur de signal

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - AC

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 20.03 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701194710245

Réf. Sonepar

00471471024

Réf. Fournisseur

1770101

Marque

LCI

modèle:

convertisseur de signal

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

AC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

20.03 mm

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

45 mm

hauteur:

45.5 mm

pays de fabrication:

CHINE

Permet de piloter en DALI des appareils dimmables en TRIAC.

Un produit LCI

Découvrez toute la gamme LCI