LCI - DALI-PUSH => trailing edge 4 x 400W DIN RAIL - 1770099

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - convertisseur de signal
indice de protection (IP) - IP20
type d'alimentation électrique - AC
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 145.4 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701194711860
Réf. Sonepar
00471471186
Réf. Fournisseur
1770099
Marque
LCI
modèle:
convertisseur de signal
indice de protection (IP):
IP20
type d'alimentation électrique:
AC
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
145.4 mm
supporte le protocole ZigBee:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
66.4 mm
hauteur:
90 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit LCI
Découvrez toute la gamme LCI