Non retournable

LCI - Variateur mural rotatif TRIAC ZIGBEE - 1776015

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - Variateur mural rotatif TRIAC ZIGBEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - régulateur de lumière électronique

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - AC

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 49.2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701194712133

Réf. Sonepar

00471471213

Réf. Fournisseur

1776015

Marque

LCI

modèle:

régulateur de lumière électronique

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

AC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

49.2 mm

supporte le protocole ZigBee:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

pays de fabrication:

CHINE

Variateur mural rotatif avec variation de 1 à 100%.

Un produit LCI

Découvrez toute la gamme LCI