LCI - Contrôleur DALI PUSH 8A 12V-24V - 1770113

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - variateur à bouton-poussoir/module de commande IR
mode de commande - DALI
indice de protection (IP) - IP20
type d'alimentation électrique - AC
commande via Bluetooth - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701194712324
Réf. Sonepar
00471471232
Réf. Fournisseur
1770113
Marque
LCI
modèle:
variateur à bouton-poussoir/module de commande IR
mode de commande:
DALI
indice de protection (IP):
IP20
type d'alimentation électrique:
AC
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
97 mm
supporte le protocole ZigBee:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
20 mm
hauteur:
37 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit LCI
Découvrez toute la gamme LCI