Europole - Transformateur électronique OPTIMO 4-70VA 12VAC IP20 précâblé - 7429C

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 12...12 V

  • puissance de sortie - 4...70 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

  • adapté à un courant constant - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3666592074057

Réf. Sonepar

00584000101

Réf. Fournisseur

7429C

Marque

Europole

tension de sortie:

12...12 V

puissance de sortie:

4...70 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Non

classe de protection:

II

pays de fabrication:

CHINE

Transformateur électronique OPTIMO 4-70VA. Tension d'entrée/de sortie : 230VAC/12VAC. Classe II, IP20. Dimmable : Oui, variation TRIAC. Précâblage : câblé au secondaire de 0,5m, type de câblage : SILICONE HT 2x1,5mm².

Les Atouts de l'article:

Transformateur électronique EUROPOLE OPTIMO 4-70VA. Convertisseur électronique pour éclairage tension alternative. Tension d'entrée : 230VAC, tension de sortie : 12VAC, courant de sortie : 6,1A. Classe de protection : II, IP20. Dimmable : Oui, variation TRIAC. Précâblage : câblé au secondaire de 0,5m, type de câblage : SILICONE HT 2x1,5mm². Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 2, nombre de sorties physiques borniers : 3. Températures de fonctionnement : -20°C/+45°C.

Les Atouts de la gamme:

Le convertisseur OPTIMO est un transformateur électronique compact et polyvalent, conçu pour alimenter vos luminaires 12V depuis le secteur 230V. Il offre une une plage de puissance adaptée aux petits et moyens circuits d’éclairage (LED ou halogène). Compatible dimmable en variation TRIAC, il permet un réglage précis de l’intensité lumineuse pour plus de flexibilité.



Quelques mots du fabricant :

OPTIMO : le convertisseur polyvalent LED ou Halogène

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole