Europole - Prise connectée ON/OFF WiZ Pro 230V. 3 pôles - 4599

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP20

  • largeur d'appareil - 55 mm

  • hauteur d'appareil - 77 mm

  • profondeur d'appareil - 55 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592001336

Réf. Sonepar

00584001521

Réf. Fournisseur

4599

Marque

Europole

couleur:

blanc

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

55 mm

hauteur d'appareil:

77 mm

profondeur d'appareil:

55 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

WiZ Pro 230 2300W IP20 : Prise connectée ON/OFF. Entrée : 220-240VAC. Sortie : 220-240VAC. Classe I.

Les Atouts de l'article:

Prise connectée ON/OFF. WiZ Pro 230 EUROPOLE 2300W IP20. Tension d'entrée : 220-240VAC. Tension de sortie : 220-240VAC. Courant d'entrée : 10A. Courant de sortie : 10A. Classe de protection : I. Non dimmable. Protocole utilisé : WiZ Pro. Commande à distance : Oui. Interface de communication : via application WiZ ou télécommande WiZ (non incluse). Supervisation WiZ Pro sur PC ou mac. Transmission de signal : Wifi+bluetooth. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1. Nombre de sorties physiques borniers : 1. Températures de fonctionnement : -10°C/+35°C.

Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole