Europole - Collerette LED'UP UNIVERSAL ronde noir mat orientable - 5715

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
élément de distribution de lumière - diffuseur
matériau - aluminium
couleur - noir
diamètre - 82 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3666592001459
Réf. Sonepar
00584001540
Réf. Fournisseur
5715
Marque
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
élément de distribution de lumière:
diffuseur
matériau:
aluminium
couleur:
noir
diamètre:
82 mm
finition de la grille/du réflecteur:
mat
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour encastré EUROPOLE LED'UP UNIVERSAL : Collerette ronde noir mat, orientable. Dimension : diamètre 82mm. Matériau : aluminium. Traitement de la surface : sans traitement. Résistance environnement : garantie corrosion 10 ans (atmosphère saline). Vendu à l'unité. Installation sur encastré plafond LED'UP UNIVERSAL orientable.
Les Atouts de la gamme:
Pour compléter la gamme du LED’UP UNIVERSAL, les collerettes de couleur sont disponibles en version ronde ou carrée, fixe ou orientable. Elles se fixent aisément sur le produit pour donner une touche de déco à votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Performance, modularité, durabilité — LED’UP UNIVERSAL, quand la lumière s’ajuste à vos envies.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole