Europole - Alim LED'TRONIC 12 6W classe II, IP20 non dimmable 0,5A/700mA - 4207

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 3...9 V
courant de sortie - 700...700 mA
puissance de sortie - 6...6 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3666592001138
Réf. Sonepar
00584004207
Réf. Fournisseur
4207
Marque
Europole
tension de sortie:
3...9 V
courant de sortie:
700...700 mA
puissance de sortie:
6...6 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Oui
longueur:
68 mm
largeur:
35 mm
hauteur:
21 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Oui
classe de protection:
II
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Alimentation EUROPOLE LED'TRONIC 12 6W. Convertisseur électronique pour éclairage LED intensité ou tension constante. Tension d'entrée : 230VAC. Tension de sortie : 12VDC/3-9VDC. Courant de sortie : 0,5A/700mA. Classe de protection : II, IP20. Non dimmable. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1, nombre de sorties physiques : 1. Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C. Verrouillage du capot faisant office de serre-câble.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'alimentations LED'TRONIC permet d'alimenter tout produit en tension continue 12VDC, 24VDC ou 48VDC ou en courant constant de 250mA à 1000mA. Disponibles en version IP20 pour une utilisation intérieure ou IP66 à IP68 pour un usage extérieur, ces alimentations garantissent une fiabilité maximale. Une protection intégrée contre les surtensions, surcharges et courts-circuits assurent sécurité et durabilité. Les puissances disponibles vont de 6W à 500W.
Quelques mots du fabricant :
Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole