Europole - Alim LED'TRONIC 24 6W classe II, IP20 non dimmable 0,3A/350mA - 4246

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 3...22 V

  • courant de sortie - 350...350 mA

  • puissance de sortie - 6...6 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3666592001237

Réf. Sonepar

00584004246

Réf. Fournisseur

4246

Marque

Europole

tension de sortie:

3...22 V

courant de sortie:

350...350 mA

puissance de sortie:

6...6 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

longueur:

68 mm

largeur:

35 mm

hauteur:

21 mm

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Oui

classe de protection:

II

pays de fabrication:

CHINE

Alimentation LED'TRONIC 24 6W. Convertisseur électronique pour éclairage LED intensité ou tension constante. Entrée : 230VAC. Sortie : 24VDC/3-22VDC/0,3A/350mA. Classe II, IP20. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Alimentation EUROPOLE LED'TRONIC 24 6W. Convertisseur électronique pour éclairage LED intensité ou tension constante. Tension d'entrée : 230VAC. Tension de sortie : 24VDC/3-22VDC. Courant de sortie : 0,3A/350mA. Classe de protection : II, IP20. Non dimmable. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1, nombre de sorties physiques : 1. Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C. Verrouillage du capot faisant office de serre-câble.

Les Atouts de la gamme:

La gamme d'alimentations LED'TRONIC permet d'alimenter tout produit en tension continue 12VDC, 24VDC ou 48VDC ou en courant constant de 250mA à 1000mA. Disponibles en version IP20 pour une utilisation intérieure ou IP66 à IP68 pour un usage extérieur, ces alimentations garantissent une fiabilité maximale. Une protection intégrée contre les surtensions, surcharges et courts-circuits assurent sécurité et durabilité. Les puissances disponibles vont de 6W à 500W.



Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole